シーエー産商
200系ハイエースアームレスト
(1件のレビュー)
差し込むだけの簡単取付。小物類の収納出来ます。ソフトレザー仕様。
用途
車のドライブ用品
材質
PVCレザー/木
幅(mm)
100
色
BK
高さ(mm)
210
奥行(mm)
295
内容量
1個
注意
※200系ハイエース/レジアス専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47673336
A-345
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください