自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1777

自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1777 - CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1777 - CST(チェンシンタイヤ)
(1件のレビュー)

トレッドとケージングの間に3mmのゴムをコーティングし、耐パンク性能をアップしています。
LDP構造

材質スチール(ビード)黒/黒サイズ700×25Cタイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])515-755[75-110]パターンC1777耐圧(kgf/cm2)5.1-7.5ETRTO規格25-622内容量1本
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47674955T70GS177B
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47674955
2023-11-29
用途: ロードバイク用に使用します。
自動車・二輪車・自転車関連業

現状ハクバタイヤを履いたばかりなので、装着はかなり先に成ると思います。前に買った700x32cのc1698が気にいったので、同じ様なパターンのc1777を購入しました。スリックパターンではありませんが、転がり抵抗はc1698並に低いのではと期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする