CST(チェンシンタイヤ)
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C213
アシストや三輪自転車に最適
色
黒/黒
包装
1本ラップタグ
圧力(kPa[psi])
240[35]
パターン
C213
耐圧(kgf/cm
2
)
2.4
内容量
1本
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
ETRTO規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47674980
T14WL213B
14×1.75
一般車・アシスト・1本
47-254
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
47674989
T16WL213B
16×1.75
一般車・アシストト・1本
47-305
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
47674998
T18WL213B
18×1.75
一般・アシストト・1本
47-355
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください