CST×ミリオン
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 S130
22インチのスタンダードタイヤ
色
黒/黒
サイズ
22×1-3/4
タイプ
一般車(23.5)
包装
1本巻
圧力(kPa)
300
パターン
S130
耐圧(kgf/cm
2
)
3.0
ETRTO規格
47-501
内容量
1本
注意
※商品画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。カラー、サイズ等は必ず商品説明欄をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47675244
T22IF130B
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください