放射温度計 FLUKE-59MAX+

放射温度計 FLUKE-59MAX+ - フルーク(FLUKE)放射温度計 FLUKE-59MAX+ - フルーク(FLUKE)

低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示
空調機器配管回りモータ分電盤などに最適
バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+)
推奨ケース:C25

用途ポケットサイズの小型温度計付属品単3電池×1トラスコ品番769-3397種別媒体:ドライエア寸法(mm)156×80×50質量(g)180分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~500温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×1保証期間1年確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859685FLUKE-59 MAX+
11,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする