IP54等級の防塵/防水性
3m落下試験
高温、低温アラーム機能
バックライト機能
デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+)
推奨ケース:C25
用途小型放射温度計付属品単3電池×1、フックトラスコ品番769-3419種別媒体:ドライエア寸法(mm)175×85×70質量(g)255分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~650温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×1放射率0.10~1.00保証期間3年確度温度測定基本:0℃以上:±1.0%または±1.0℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%スポット比12:1距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1応答時間(ms)300未満 (読み値の 95 %)内容量1個