取っ手一体型フライパン22cm ガス
シンプルで機能的。ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパンです。
ダイヤモンドコーティングとは摩耗に強く、汚れもするッと落ちてお手入れラクラク。人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。
メタリック仕上げで高級感のあるカラーです。ハンドルはリベット(ねじ)が表に出ていないので、スマートで洗いやすいデザインです。シリコン塗装で滑りにくくなっています。壁掛け収納の際にもおしゃれな背面に仕上げました。
材質本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.6mm)、ハンドル:フェノール樹脂
質量(g)530
サイズ(cm)22
表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付け塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×230×63
対応ガスコンロ・ラジエントヒーター対応(※IH調理器、電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
満水容量(L)1.6
内径(cm)22
深さ(cm)(調理面)4.8
内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
フライパン・グリルパン の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47853324 | DCF-G22 | 47853340 | DCF-G26 |
![]() |
取っ手一体型フライパン26cm ガス | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥2,898 税込¥3,188 | 寸法22cm⇒26cm 寸法違い |