曜日別特売

高温測定用放射温度計FLUKE-572-2/J

高温測定用放射温度計FLUKE-572-2/J - フルーク(FLUKE)高温測定用放射温度計FLUKE-572-2/J - フルーク(FLUKE)

放射率補正機能 <Br>
K型熱電対温度測定機能付き <Br>
900℃までの高温測定モデル <Br>
2点レーザーでスポッドサイズを簡単に確認 <Br>
最小スポット径が1150はなれて19 <Br>
データロギング機能付き <Br>
3つのボタンで簡単に画面操作可能 <Br>
推奨ケース:C43 <Br>

用途放射温度計(K型熱電対付き)仕様【D:S比(距離:スポット)】60:1【媒体】ドライエア付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア寸法(mm)176×163×52質量(g)322分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa温度測定範囲(℃)(非接触式)-30~900/(K型熱電対)-270~1372温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903356FLUKE-572-2/J
161,200
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする