曜日別特売

ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ

ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ - GUIDE SENSMART

Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。
回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。
高い測定精度:384×288ピクセル、NETD45mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。
0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。
フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。
画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と8種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。
画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。

サイズ206mm×145mm×135mm質量(g)1350温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え)インターフェースUSB Type-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、ディスプレイLCD:125mm 1280×720ハイライトタッチスクリーン防塵防水性能IP54モード(画像)熱画像/可視光画像/PIP/MIFフォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応フレームレート30Hz/9Hzアラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム稼働時間(時間)充電式リチウム電池/最大4スペクトル範囲7.5~14μmストレージ内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB)最低温度(℃)最高温度/最低温度/平均温度を追跡内容量1個
注意
※本製品は事業者向け製品であり、個人のお客様への販売はいたしかねますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
検出器
測定対象
表示機能
デジタルズーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47904449PS40015mm/24.9°x18.7/1.13mrad/0.15m384×288 ピクセルピッチ17μm、Vox(温度)スポット×12、ライン×12、エリア×12【カラーパレット】8種(カスタマイズ可能)1×~10×連続
1,093,637
1,090,000
1,199,000(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
47904467PS61025mm/ 24.6°×18.5/0.68mrad/0.3m640×480 ピクセルピッチ17μm、Vox(温度)スポット×16、ライン×16、エリア×16【カラーパレット】12種(カスタマイズ可能)1×~35×連続
2,309,091
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
47904458PS60025mm/ 24.6°×18.5/0.68mrad/0.3m640×480 ピクセルピッチ17μm、Vox(温度)スポット×16、ライン×16、エリア×16【カラーパレット】10種(カスタマイズ可能)1×~35×連続
1,896,364
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47904467PS61025307478PS610PS610 ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ GUIDE SENSMART 25307478ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラGUIDE SENSMART1個
2,298,000
税込2,527,800
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする