ハンドヘルドサーモグラフィ温度計

ハンドヘルドサーモグラフィ温度計 - GUIDE SENSMART

M200Fは256×192の自社開発VOX赤外線検出器チップを搭載したハンドヘルドタイプのサーマル温度計です。
24.8°の視野角とマニュアルフォーカス機能を組み合わせることで、近距離の電気検査から遠くのコンポーネントチェックまで幅広い測定が可能です。
5メガピクセルの可視光レンズを採用。高度なデュアルスペクトルイメージングに加え、4つの画像モード+10種のパレットで様々な検出環境に適応します。
IP54の防塵防水性、2mの落下耐性および最長8時間の長時間稼働で、タフな現場でも安心してお使いいただけます。
USB接続によるオンライン分析、撮影した画像・動画のオフライン分析、測定値のエクスポート(csv)、アラーム、ギャラリーなど多彩な機能を備えたPC用温度解析ソフト「TAS」を無償提供。
交換可能な充電式リチウムバッテリーパック(2本)、キャリングケース付き

仕様NETD:<40mK測定範囲-20~+ 150℃、100~550℃質量(g)660.5寸法258.4×105.1×102.3mm取り付け形状(三脚)1/4″-20-UNC電源充電式リチウムイオン電池(2本付属)、ポート:USB Type-C測定精度±2℃または±2%検出器非冷却VOx 256×192 ピクセルピッチ12μm測定対象10ポイント/10ライン/10エリア/最高/最低/中央温度ポイント追跡放射率0.01~1.00、0.01ステップディスプレイ89mm タッチスクリーン(480×640)モード設定(画像)赤外線/可視光/PIP/フュージョン表示機能【カラーパレット】10(ホワイトホット、ブラックホット、アイアン、溶岩、レインボー、レインボーHC、ブラックレッド、パープルオレンジ、スペシャル、スペシャル2)測定モード中央スポット測定/ホットスポットとコールドスポットのトレースと温度表視野角FOV:24.8°×18.7°防塵防水性能IP54/2m距離設定0.5~12m、0.5mステップモードフォーカシング:マニュアルフォーカス言語表示日本語(全12か国語)温度設定(環境)-10℃~+50℃メモリーカード標準の32GBマイクロSDカード焦点距離7mmフレームレート25Hz測定分解能0.1℃アラーム画像アラーム/温度アラーム稼働時間(時間)最大8スペクトル範囲(バンド)8~14μm内容量1個
注意
※本製品は事業者向け製品であり、個人のお客様への販売はいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47904580M200F
226,364
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする