曜日別特売

サーマル単眼鏡 ZOOMシリーズ

サーマル単眼鏡 ZOOMシリーズ - GUIDE SENSMART

対物焦点距離:19/38mm、最大検出可能距離:987/1,974m
ZOOMシリーズは、デュアルFOV、1440×1080の高解像度ディスプレイ、シャッターレステクノロジーという3つの「業界初」を備えたサーマル単眼鏡です。
デュアルFOV機能によって2種類の視野角を切替えることができます。焦点距離25mmの広角視野はターゲット探索に、焦点距離50mmの狭角視野はターゲットの判別に活用できます。
NETD≦25mk(25℃, F#=1.0)の非冷却VOx 640×512ピクセル12μm高解像度センサーを搭載。この強力なセンサーと画像アルゴリズムによるウルトラクリアモードは、濃い霧や雨の中でも詳細な視野と優れた物体識別能力を発揮し、クリアなイメージングを実現します。
ZOOMシリーズは低消費電力コンポーネントを使用することで、消費電力を低減しています。電池寿命最大10時間の交換可能な4400mAhの大容量リチウム電池パック2コが付属し、稼働時間は最大で20時間に達します。
異なる観察環境やさまざまなフィールドのために、ホワイトホット・ブラックホット・レッドホット・カラー・ホットターゲットハイライトの5つのカラーモードを用意しています。特にホットターゲットハイライトでは、ターゲットを見つけるために、環境内で最も高温なスポットを自動的かつ迅速にキャプチャできます。
利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。"

仕様NETD(ノイズ等価温度差)<-25mK寸法(mm)190×65×60倍率(拡大)1.6×~12.8×本体質量(g)580検出器(解像度)640×512時間電池持続:最大10時間×2個バッテリーバッテリーリチウムイオン電池パックIBP-1/ 4400mAh / DC3.7Vメモリー32GBディスプレイ解像度:1440×1080 FHD OLED、0.4視野角FOV:22.9 × 17.2 / 11.5 × 8.7検出距離(m)最大:987/1974デジタルズーム1×/ 2×/ 3×/ 4×直径(mm)射出瞳:20、5.5作動温度(℃)-20~+50焦点距離19/38mmフレームレート50Hzピクセル12um内容量1個
注意
※本製品のレンズを、レーザー装置や 太陽光などの強い放射エネルギー源に向けないでください。機器の電子部品が損傷する可能性があります。操作ガイドラインに従わずに発生した損傷は、保証の対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47904607ZH38
532,728
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする