【タネ】タキイ交配 O・K黄玉葱

【タネ】タキイ交配 O・K黄玉葱 ウタネ

貯蔵力抜群の中生品種です。
色ツヤ良く、玉は甲高で揃い良く1球平均290g程度になります。
トウ立ちや分球の心配が少ない品種です。

種別玉ネギ タイプ まきどき【冷涼地】6月上旬~6月中旬 【一般地】5月下旬~6月中旬 【暖地】5月下旬~6月中旬 内容量1枚(2mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47926980 37185
400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする