【タネ】カネコ交配 スワロー玉葱

【タネ】カネコ交配 スワロー玉葱 ウタネ

草勢強く、病気に強い中晩生の品種です。
1球300~320g程度になり、揃いの良い大玉が収穫出来ます。
肉質は多汁で食味に優れます。

種別玉ネギ タイプ まきどき【冷涼地】5月下旬~6月下旬 【一般地】5月下旬~6月下旬 【暖地】5月下旬~6月下旬 内容量1枚(4mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47926955 37182
400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする