ミルウォーキーツール
PACKOUT ディープオーガナイザー
カスタマイズ可能な間仕切り
中身が見やすい透明カバー
自由に組み合わせられるPACKOUT
TM
モジュラーシステム
IP65防水性能
耐衝撃性ポリマー製
高耐久ラッチ
間仕切り付属(大小各3枚)
質量(kg)
3.26
耐荷重(kg)
22.7
高さ外寸(mm)
178
高さ内寸(mm)
139
長さ外寸(mm)
500
長さ内寸(mm)
457
幅外寸(mm)
386
幅内寸(mm)
305
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47967957
48-22-8432
¥
12,980
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください