曜日別特売

レザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】

レザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】 - ホームテイストレザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】 - ホームテイストレザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】 - ホームテイストレザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】 - ホームテイストレザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】 - ホームテイストレザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】 - ホームテイストレザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】 - ホームテイストレザー調ダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット 【Layne×Umbure】 - ホームテイスト

レザー調ダイニングチェア2脚と75cm幅ヴィンテージテーブルの3点セット!
チェアは3色から1色もしくは2色、テーブルは2色からお選びください。
チェアは、ブラウンの脚部と使い込んだ革のようなPU生地を張込んだ成形合板ベースの座面が、
レトロな雰囲気を醸し出します。
ヴィンテージ調のダイニングテーブルともマッチします。
テーブルは、天板に水や汚れに強いPVCを使用。
触感にこだわった木目を側面まで施し、無垢材のような重厚感を持たせています。
1人暮らしや2人暮らしの人にピッタリのダイニングセットです。

用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。セット内容チェア×2台、テーブル×1台材質【チェア】張地:ポリウレタン、脚部:ビーチ無垢材、スチール、ラッカー塗装、【テーブル】スチール、MDF、PVC組立時間【チェア(1脚)】10分、【テーブル】15分質量(kg)【チェア(1脚)】5.1、【テーブル】8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア(1脚)】46×45×74、【テーブル】75×56×73座面高(cm)44内容量1セット
注意
※お客様組立品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48101840SH-22-VLD3-SH-RD44SH/レッド
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101849SH-22-VLD3-SH-NV44SH/ネイビー
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101858SH-22-VLD3-SH-YERD44SH/イエロー/レッド
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101867SH-22-VLD3-SH-NVRD44SH/ネイビー/レッド
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101876SH-22-VLD3-SH-NVYE44SH/ネイビー/イエロー
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101885SH-22-VLD3-WA-RD44WA/レッド
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101894SH-22-VLD3-SH-YE44SH/イエロー
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101910SH-22-VLD3-WA-NVRD44WA/ネイビー/レッド
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101919SH-22-VLD3-WA-NVYE44WA/ネイビー/イエロー
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101928SH-22-VLD3-WA-NV44WA/ネイビー
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101937SH-22-VLD3-WA-YERD44WA/イエロー/レッド
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48101946SH-22-VLD3-WA-YE44WA/イエロー
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする