曜日別特売

スタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】

スタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】 - ホームテイストスタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】 - ホームテイストスタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】 - ホームテイストスタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】 - ホームテイストスタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】 - ホームテイストスタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】 - ホームテイストスタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】 - ホームテイストスタイリッシュダイニングチェア2脚 75cm幅テーブル 3点セット【Elde×Umbure】 - ホームテイスト

スタイリッシュなデザインのダイニング チェアとヴィンテージ調のテーブルセット。
チェアはシーンを選ばないシンプルなフォルムと表地のレザーが上品さを演出しており、
ヴィンテージ調のテーブルと相性抜群です。
テーブルの天板には、水や汚れに強いPVCを使用。触感にこだわった木目を側面まで施し、無垢材のような重厚感を持たせています。
厚みのある天板とオブジェのような脚部のコントラストがオシャレさを演出しています。
1人暮らしや2人暮らしの人にピッタリのチェアとテーブルのセットです。

用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。セット内容チェア×2台、テーブル×1台材質【チェア】張地:合成皮革(PU)、芯材:積層合板、中身:ウレタンフォーム、脚部:スチール(粉体塗装)、【テーブル】、天板:MDF、PVC、脚部:スチール組立時間【チェア(1脚)】15分、【テーブル】15分質量(kg)【チェア(1脚)】7、【テーブル】8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア(1脚)】52×58×78、【テーブル】75×56×73座面高(cm)43内容量1セット
注意
※お客様組立品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48102095SH-23-SGD3-SH-BKBR43SH/ブラック/ブラウン
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102104SH-23-SGD3-WA-BKBR43WA/ブラック/ブラウン
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102120SH-23-SGD3-SH-BR43SH/ブラウン
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102129SH-23-SGD3-SH-BK43SH/ブラック
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102138SH-23-SGD3-WA-BR43WA/ブラウン
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102147SH-23-SGD3-WA-BK43WA/ブラック
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする