曜日別特売

スクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】

スクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】 - ホームテイストスクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】 - ホームテイストスクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】 - ホームテイストスクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】 - ホームテイストスクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】 - ホームテイストスクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】 - ホームテイストスクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】 - ホームテイストスクエアチェア2脚(同色) 75cm幅テーブル 3点セット 【SETH×Umbure】 - ホームテイスト

スクエアチェア2脚(同色)と75cm幅ヴィンテージテーブルの3点セット!
チェアは3色から1色、テーブルは2色からお選びください。
チェアは座面・背もたれが曲線となっているので身体を包み込みフィットします。
スチール脚は身体を面で支える台形デザインを採用。
ブラックスチールがテーブルの脚ともよく合い、相性抜群です!
テーブルの天板には、水や汚れに強いPVCを使用。
触感にこだわった木目を側面まで施し、無垢材のような重厚感を持たせています
1人暮らしや2人暮らしの人にピッタリのダイニングセットです。
2梱包でのお届けです。

用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。セット内容チェア×2台、テーブル×1台材質【チェア】ヴィンテージ加工PUレザー/スチール脚、【テーブル】スチール、MDF、PVC組立時間【チェア(1脚)】10分、【テーブル】15分質量(kg)【チェア(1脚)】12.9、【テーブル】8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア(1脚)】47.5×56×80、【テーブル】75×56×73座面高(cm)45内容量1セット
注意
※お客様組立品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48102174SH-24-STD3-SH-RDBR45SH/レッドブラウン
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102190SH-24-STD3-SH-DBR45SH/ダークブラウン
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102199SH-24-STD3-SH-BKGY45SH/ブラックグレー
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102208SH-24-STD3-WA-DBR45WA/ダークブラウン
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102217SH-24-STD3-WA-RDBR45WA/レッドブラウン
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102226SH-24-STD3-WA-BKGY45WA/ブラックグレー
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする