ミルク生活

ミルク生活 - クリニコ

大人のために開発された粉ミルクです。
ビタミン、ミネラルなど不足しがちな栄養素をバランスよく配合しています。
牛乳では摂取が難しいビフィズス菌BB536、シールド乳酸菌(R)、ラクトフェリンを配合しています。
水に溶けやすいので調乳が簡単です。
300g/缶と、スティックタイプ20g/本の2規格を発売。

仕様(1食分20g当たり)ビフィズス菌BB536(生菌):20億個、シールド乳酸菌(R)(殺菌):100億個配合成分でんぷん分解物(国内製造)、乳糖、調整脂肪、乳たんぱく質、三温糖、カゼイン、中鎖脂肪酸含有粉末油脂、難消化性デキストリン、ガラクトオリゴ糖液糖、ラクチュロース、精製魚油粉末、ビフィズス菌末、殺菌乳酸菌粉末、カゼイン消化物、乾燥酵母/炭酸Ca、クエン酸Na、リン酸K、塩化Mg、クエン酸、塩化K、レシチン(大豆由来)、リン酸Ca、炭酸K、V.C、ラクトフェリン、塩化Ca、香料、ピロリン酸鉄、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.A、V.B2、V.B1、葉酸、マリーゴールド色素、V.D、V.B12本体寸法(縦×横×高さHmm)(ケース)325×430×128アズワン品番64-6480-73アレルギー【アレルゲン(28品目中)】乳成分・大豆栄養成分1食分(20g)あたり、エネルギー:93kcal、たんぱく質:2.0g、脂質:4.0g、炭水化物:12.6g(糖質:12.0g、食物繊維:0.60g)、食塩相当量:0.12g、ビタミンA:130μg、ビタミンB1:0.17mg、ビタミンB2:0.18mg、ビタミンB6:0.20mg、ビタミンB12:0.30μg、ビタミンC:12.5mg、ビタミンD:1.0μg、ビタミンE:1.5mg、ナイアシン:1.6mg、パントテン酸:1.1mg、葉酸:33μg、亜鉛:0.6mg、カリウム:140mg、カルシウム:150mg、鉄:1.5mg、マグネシウム:18mg、リン:63mg、ラクトフェリン:20mg、リノール酸:500mg、α-リノレン酸:50mg、DHA:11mg、中鎖脂肪酸:1.0g、ラクチュロース:100mg、ガラクトオリゴ糖:100mg、ルテイン:20μg内容量1ケース(12缶×300g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48264547-
29,160
27,980
30,218(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする