高性能を詰め込んだ新しいカタチ
コンパクトサーモグラフィカメラ。
付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ寸法(mm)138×84×24質量(g)190測定範囲(℃)2レンジ:-20~300精度±3℃または3%(環境温度15~35℃)機能画面自動回転/スポット/ボックス検出器非冷却マイクロボロメーターバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式)プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値解像度熱画像解像度(可視):128×96(500万画素)視野角53.6°/瞬時視野角(IFOV):7.9mrad温度分解能(℃)(NETD)0.07充電時間(時間)2表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC耐衝撃性能耐落下2mモード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー静止画対応規格温度データ付JPEG画素数熱画像解像度(可視):128保管温度範囲(℃)‐40~70バッテリー稼動時間4時間保存可能枚数内蔵メモリ5000枚動作温度範囲(℃)‐10~50Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m画素数(垂直)熱画像解像度(可視):96内容量1台