曜日別特売

サーモグラフィー FLIR C5 Wifi

サーモグラフィー FLIR C5 Wifi - イチネンTASCOサーモグラフィー FLIR C5 Wifi - イチネンTASCOサーモグラフィー FLIR C5 Wifi - イチネンTASCO

高性能を詰め込んだ新しいカタチ
コンパクトサーモグラフィカメラ。

付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ寸法(mm)138×84×24質量(g)190測定範囲(℃)-20~400(1レンジ:-20~150/2レンジ:0~400)精度±3℃または3%(環境温度15~35℃)機能画面自動回転/スポット/ボックス検出器非冷却マイクロボロメーターバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式)プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値解像度熱画像解像度(可視):160×120(500万画素)視野角54°×42°/瞬時視野角(IFOV):6.3mrad温度分解能(℃)(NETD)0.07充電時間(時間)2表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/アークティック/ラバ/レインボーHC耐衝撃性能耐落下2mモード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー静止画対応規格温度データ付JPEG画素数熱画像解像度(可視):160保管温度範囲(℃)‐40~70バッテリー稼動時間4時間保存可能枚数内蔵メモリ5000枚動作温度範囲(℃)‐10~50Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m画素数(垂直)熱画像解像度(可視):120内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48337934TA410FC-5
140,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする