岩崎工業
洗い桶小判型
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
洗い桶
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
290
高さ(mm)
140
質量(g)
372
奥行(mm)
385
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48348319
K-1649
ホワイト
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
48348328
K-1649
ベージュグレイ
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください