岩崎工業
洗い桶 SD
(1件のレビュー)
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
洗い桶
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
330
色
ホワイト
高さ(mm)
135
質量(g)
336
奥行(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48348285
K-1647
¥
1,010
¥
689
¥
758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください