トライメイト
USB充電式デスクライト 置き型
USB充電式のデスク用LEDライトです。置き型のデスクLEDライトです。
3色に調色が可能です。
用途
収納に
仕様
置き型
材質
ABS
寸法(mm)
55×120×500
色
ホワイト
質量(g)
200
電球の種類
LED
調光の可否
不可
調色の可否
可(3色)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48419904
TR-JDL002
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください