波濤

波濤 DAIWA(ダイワ) 波濤 DAIWA(ダイワ)

誰にでも投げやすい遠投設計

全長(m)4.50 継数(本)5 仕舞(cm)105 カーボン含有率(%)99 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
自重(g)
元径(mm)
錘負荷(号)
先径(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48513905 3-45遠投・N 3-45遠投・N 292 25.6 5~10 1.8
32,980
36,278 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513914 4-45遠投・N 4-45遠投・N 322 25.7 10~15 2.2
33,980
37,378 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 727 / 税込 800
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,591 / 税込 1,750
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,164 / 税込 2,380
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 727 / 税込 800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする