アナリスター テンヤタチウオ
軽量タチウオテンヤの使用を想定した地域特化モデル
付属品クロロプレーン製ロッドベルト
適合クランプSSS
元径(mm)10.9
継数(本)2
錘負荷(号)30-80
先径(mm)1.1
テンヤ負荷(号)10-50
内容量1本
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 727 / 税込 ¥ 800 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,591 / 税込 ¥ 1,750 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,164 / 税込 ¥ 2,380 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 727 / 税込 ¥ 800 |