JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク)

JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸) JIGGING GAME JIG-ZAM WILD MARK(ジクザム ワイルドマーク) TENRYU(天龍製鋸)

<「ライト&タフ」コンセプト>ライトジギングと近海ジギングの要素を併せ持つ、次世代型ジギングロッドシリーズ。しなやかでコシの強いブランクに仕上げ、ライトタックル特有の繊細な操作性と、ネバリ強さを活かした強引なやり取りも可能にするパワーが魅力。様々なジグウェイトを使い分け、入力速度とラインスラックを意図的にコントロールする事で、気難しいターゲットの攻略を可能にします。 <ブランク>*しなやかさを重視したフレキシブルなアクションとし、様々な水深や潮流においてシームレスな追従性を実現。バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化しました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイドを採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。

用途<近海スタンダードモデル>水深60~120mにて130~200g程度のジグを扱い易いモデル。ジグをナチュラルに見せる事を得意とし、浅場の根回りで強引なファイトも可能なパワーを持たせました。 タイプS(スピニング) 全長(m)1.86(6’1”ft) テーパーRF(レギュラーファースト) 適合サイズリール参考サイズ:D社SW6000-SW8000/S社SW6000-SW8000 グリップ部(mm)リアグリップ:495 自重(g)172 最大ドラグ(kg)7/0° 継数(本)1 仕舞(cm)186 先径(mm)2 カーボン(%)89 グラス(%)11 適合ルアー質量(g)130-250 魚種ジグ/回遊魚・マダイ・サワラ 内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50609197 JWM611S-2/4
39,500
38,980
42,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする