<ベイエリア・キャスティングシリーズ>全国各地のベイエリアから、リーフやマングローブ等のエリアでのキャスティングゲーム向けシリーズ。ピンスポットを射抜くテクニカルなフィールドから、ロングキャストで大胆に狙う状況など、様々な条件に合わせたモデルを展開。シーバスをはじめ、ボートからのライトゲーム全般で活躍します。 <ブランク>*塗装を極力排し軽量化を図ったアンサンド仕様。バット部にはC・N・Tを採用し、ネバリ要素をアップ。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途<ブレードジギング対応モデル>オーナーヘッドキャストから、喫水線の低い船でアンダーハンドキャストも可能なレングスと、30~60gのブレード系ジグや、20~40gのプラグ類を扱い易いパワーに設定。脇抱えし易い長さのリアグリップが、リールの早巻き時にロッドのホールド性を向上。サワラや小~中型クラスの青物をはじめとした、ライトキャスティングゲームで活躍するモデルです。タイプS(スピニング)全長(m)2.11(6’11”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社LT4000-SW6000/S社4000-SW6000グリップ部(mm)リアグリップ:440自重(g)169継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)167先径(mm)2.1カーボン(%)89グラス(%)11適合ルアー質量(g)MAX100適合ライン(号)PE:MAX2.5適合ライン(lb)MAX30魚種シーバスミノー/シーバス・サワラ・黒鯛・小型回遊魚・etc.内容量1本