JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー)

JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Deep Rider(ジクザム ディープライダー) - TENRYU(天龍製鋸)

「ハイスタンダード・ジギングシリーズ」 進化し続ける近海ジギングにおいて、幅広いジギングシーンへ対応できるハイスタンダードモデル。コアとなるブランクから、ガイド・グリップなど細部に至るまでリファインを施しました。定評のある低反発でありながら軽量でシャープな操作性はそのままに、曲がることで生まれる復元力を強化。しなやかな柔軟性の中に強力なリフティングパワーを併せ持ち、アングラーを強力にアシストします。 <ブランク>*前作から続く、軽量でありながら粘り強い低反発アクションを採用。 <ガイド>*ティップ部にはKガイド(チタンフレームSiC、ステンレスフレームSiC)とバット部にはオーシャンガイド(ステンレスフレームSiC)を適材適所に配置したことにより、操作性の向上と強度を維持し軽量化を実現。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *緩みを抑えるロックナットを装着。

用途<ライト・セミロングモデル>ジグの斜め引きが容易なレングスと、100g程のジグを扱い易いレギュラーアクションに設定。ラインスラックを使ったジャークから。テクニカルなコンビネーションジャークも得意とします。細身でありながらシリーズ特有のネバリを発揮し、5kgクラスの回遊魚に対応します。タイプS(スピニング)全長(m)1.90(6’3”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW5000-SW8000/S社SW5000-SW8000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)226最大ドラグ(kg)5継数(本)1仕舞(cm)190先径(mm)2.6適合ルアー質量(g)MAX180適合ライン(号)PE:2-5適合ライン(lb)MAX35魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50609319JDR631S-3K
43,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする