リアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー HD100万画素

リアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー HD100万画素 - エンプレイスリアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー HD100万画素 - エンプレイスリアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー HD100万画素 - エンプレイスリアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー HD100万画素 - エンプレイスリアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー HD100万画素 - エンプレイスリアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー HD100万画素 - エンプレイスリアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー HD100万画素 - エンプレイスリアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー HD100万画素 - エンプレイス

フロントカメラ200万画素、リアカメラ100万画素で高画質な前方後方の録画が可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。
【専用リアカメラ搭載】100万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。
【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード
【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。

用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フロントガラスモニター/マイク/スピーカー/レンズセット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、取扱説明書兼保証書×1種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録質量(g)約300形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)センサー3軸Gセンサー記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応消費電流(mA)最大:850液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):5.0インチ(IPS液晶)録画時間【FHD 1920×1080】(8GB)約55分、(16GB)約110分、(32GB)約220分【HD 1280×720】(8GB)約80分、(16GB)約160分、(32GB)約320分ミラー形状平面型画素数HD100万画素本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×2×9.5フレームレート27.5 fps音声マイク、スピーカー内蔵動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平107°/垂直57°、FHD1920×1080、HD1280×720内容量1台
注意
※本機はすべての状況において、映像の記録を保証致しかねます。
※本機で撮影された映像は、事故の証拠として効力を保証するものではありません。
※LED式の信号機は、点滅して撮影される場合や色の判別ができない場合があります。また、それにより発生した損害については一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50618297NDR-RC227M
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする