プラスチックメタル
プラスチック補修キット専用の溶剤です。硬化時間別:1分用PM/15分用PM15
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- 危険物の数量
- 50mL
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 危険物の性状
- 非水溶性
関連資料:(0.27MB)
注意
※購入日数が経ってしまったものや保存状態によっては硬化剤が固まっている場合があります。固まっている場合はクリップ等の先の細い物で固形物をかき出してすて打ちして主剤(黒)と硬化剤(白)が均等に出るか確認して下さい。※PMはすぐに(1分)、PM15は15分後に固まります。作業中固まったり、時間経過後に再開する時は、MX-G(ノズル)を新しい物に変えて下さい。
※使用後のPMまたはPM15(主剤+硬化剤)はMX-G(ノズル)を付けたままかキャップに変えて、冷暗所に保管して下さい。
商品説明動画
多目的ウレタン補修キットPRK
補修材 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50652868 | PM | 57240289 | PM | ![]() | プラスチックメタル | 旭エンジニアリング | 1組(50mL×2本) | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 50652877 | PM15 | 57240298 | PM15 | ![]() | プラスチックメタル | 旭エンジニアリング | 1組(50mL×2本) | ¥11,980 税込¥13,178 | 5:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |


















![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)







