曜日別特売
PM プラスチックメタル 旭エンジニアリング 50652868

PM プラスチックメタル 旭エンジニアリング 50652868

プラスチックメタル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(50mL)
注文コード
50652868
品番
PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000

プラスチック補修キット専用の溶剤です。硬化時間別:1分用PM/15分用PM15

硬化時間(分)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
50mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
関連資料:(0.27MB)
注意
※購入日数が経ってしまったものや保存状態によっては硬化剤が固まっている場合があります。固まっている場合はクリップ等の先の細い物で固形物をかき出してすて打ちして主剤(黒)と硬化剤(白)が均等に出るか確認して下さい。
※PMはすぐに(1分)、PM15は15分後に固まります。作業中固まったり、時間経過後に再開する時は、MX-G(ノズル)を新しい物に変えて下さい。
※使用後のPMまたはPM15(主剤+硬化剤)はMX-G(ノズル)を付けたままかキャップに変えて、冷暗所に保管して下さい。

商品説明動画

多目的ウレタン補修キットPRK

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50652868PM57240289PMPM プラスチックメタル 旭エンジニアリング 57240289プラスチックメタル旭エンジニアリング1組(50mL×2本)
¥11,980
税込¥13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする