クランプ式カメラスタンド

クランプ式カメラスタンド - bitstrongクランプ式カメラスタンド - bitstrongクランプ式カメラスタンド - bitstrongクランプ式カメラスタンド - bitstrongクランプ式カメラスタンド - bitstrongクランプ式カメラスタンド - bitstrong

・自転車やオートバイに取り付けて、ビデオや写真を簡単に撮影できます。また、照明器具や傘、フック、棚、クロスバーなどにも取り付け可能です。
・使いやすく、取り付け・取り外しが簡単です。
・下部のダイヤルを回して、設置部分を直径13~20mmで調整できます。
・上部を180度可動させることで、様々な角度に調整できます。
・1/4ねじ対応のカメラや三脚に取り付けることができます。
・ラバーシートにより滑りや落下を防止します。

用途カメラやタブレットクリップの三脚・ポール等への取り付け材質プラスチック・金属幅(mm)56、(台座)23高さ(mm)104質量(g)60奥行(mm)28ねじ(上部)1/4ねじクランプ径(Φmm)(内径)13、最大20内容量1個
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50678138BS-CTCS-ID20
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする