曜日別特売

PLAZMARK Arクリーニング用 ラベル

PLAZMARK Arクリーニング用 ラベル - サクラクレパスPLAZMARK Arクリーニング用 ラベル - サクラクレパス

色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのラベルタイプです。
イオン性プラズマ検知に適しています。
感度は超高感度、高感度、中感度、低感度の4種類からお選びいただけます。
ラジカル主体のプラズマや、ラジカル源となるガスとの混合系の場合、O2クリーニング用の方が適しています。

用途Ar,Heなどイオン性のプラズマ検知用。材質【検知部】有機色材、レジン材質(本体)PET径(Φmm)(検知部)11本体寸法(mm)20×70×0.2耐熱温度(℃)100内容量1セット(100枚)
取扱説明書:(0.37MB)
注意
※100℃以下の処理条件下でご使用ください。
※本製品は直射日光を避け、高温多湿(温度 30℃以下推奨) にならない場所に、未開封もしくは密閉再包装した状態で保管してください。高温、高湿、直射日光によりインジケータが変色したり、目視で変化がなくても変色性能および耐久性が低下する恐れがあります。
※本製品は前項に記載した適正な状態で保管し、お手元に届いてから1年以内にご使用ください。開放状態で放置されますと使用期限よりも前に変色性能および耐久性が低下する恐れがあります。
※酸・アルカリ、酸化・還元剤やその他反応性の物質、有機溶剤からは隔離して保管してください。これら反応性物質によりインジケータが変色したり、目視で変化がなくても変色性能および耐久性が低下する恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
感度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50735669PLL0207-20No.20(超高感度)
オープン
33,000
36,300(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50735678PLL0207-21No.21(高感度)
オープン
33,000
36,300(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
50735687PLL0207-22No.22(中感度)
オープン
33,000
36,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
50735696PLL0207-23No.23(低感度)
オープン
33,000
36,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする