イットコ芯なしスリム 250m シングル

イットコ芯なしスリム 250m シングル - イトマン
(1件のレビュー)

業務用の250m長巻のトイレットペーパーです。紙管が無い為、ゴミが出ず、取替の手間を省けます。(芯部分が少し余ったら破ってそのままトイレに流せます。仕様の長さより1m程長く巻いています。)

仕様6ロール質量(g)2400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×118×321アズワン品番7-2261-03主原料再生紙100%内容量1パック(6ロール)
注意
※中心は空洞でトイレホルダーにセットできます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5077747710250006
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: I love this product.
アプナジャパン合同会社自動車・二輪車・自転車関連業

Price is good. I recommend it to all purpose. You can try once.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする