アズマ工業
ふしぎクロス ホワイト
材質
【表毛】レーヨン100%【基布】ポリエステル65%【レーヨン】35%
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×150
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50929149
-
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください