曜日別特売

電子レンジ専用 レンジクックピース

電子レンジ専用 レンジクックピース - BWS電子レンジ専用 レンジクックピース - BWS電子レンジ専用 レンジクックピース - BWS電子レンジ専用 レンジクックピース - BWS電子レンジ専用 レンジクックピース - BWS電子レンジ専用 レンジクックピース - BWS電子レンジ専用 レンジクックピース - BWS電子レンジ専用 レンジクックピース - BWS

1台で焼く、炒める、蒸す、茹でる、炊く、煮るが可能な電子レンジ専用調理器。電子レンジで作ったのにフライパン調理のような仕上がり。
独自のセラミックが電子レンジのマイクロ波を吸収。鉄板を加熱するので外はカリっと、中はふっくら仕上がります。マイクロ波が直接食材の水分に反応するのを防ぐため、レンジ加熱にありがちなパサつきも軽減。
まるごと洗えてお手入れ簡単。煙が出ない、におわない、焼き目はつくけど焦げない!クックピース秘伝レシピ付き。ノンスティックコーティングで焦げ付きにくい。

用途電子レンジでの焼く、炒める、蒸す、茹でる、炊く、煮る調理に。キッチン用品/調理器具/便利グッズ/ステーキ/干物/焼き魚/肉じゃが/焼く/炒める/蒸す/茹でる/炊く/煮る/ノンスティックコーティング/セラミック/焼き目/簡単/ラクラク/ほったらかし/洗える/耐熱/電子レンジ専用/レシピ材質本体:アルミメッキ鋼材(内外部:耐熱塗装、シリコーンコート)、フタ:アルミメッキ鋼材、フタノブ:シリコーン質量(g)550耐熱温度(℃)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×23×8.4内容量1個
注意
※本製品は電子レンジ温め機能にのみ対応しています。電子レンジの機能であっても、スチーム機能、オーブン機能、グリル機能などのオプション機能を使用しての調理はできません。
※食器乾燥機などを使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50936325MWCP-P1
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする