アイリスチトセ
折りたたみ椅子_サガミNシリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×478×735(S417)
材質(座面)
ウレタンフォーム
材質(背)
ウレタンフォーム
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全6種類を絞り込む
色
グリーン
ダークブラウン
ブル-
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
材質(脚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50956248
サガミN-A-V
グリーン
クロームメッキ
¥
15,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50956257
サガミN-B-V
グリーン
粉体塗装
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50957079
サガミN-A-V
ブル-
クロームメッキ
¥
15,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50957088
サガミN-A-V
ダークブラウン
クロームメッキ
¥
15,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50957097
サガミN-B-V
ブル-
粉体塗装
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50957106
サガミN-B-V
ダークブラウン
粉体塗装
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません