再生原料LDゴミ袋

再生原料LDゴミ袋 - HEIKO再生原料LDゴミ袋 - HEIKO再生原料LDゴミ袋 - HEIKO再生原料LDゴミ袋 - HEIKO

再生原料を40%配合したグリーン購入法適合商品です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用し、また、厚みを薄くすることでCO2の排出量を大幅に削減しております。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。

材質LLDPE60%+再生原料40% 透明原反ナチュラルエコマーク認定認定再生材使用率(%)40エコマーク認定番号23 128 009再生材使用使用内容量1パック(20枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
容量(L)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5129167930L0.0230500×700
320
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
5129168845L0.02145650×800
440
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
5129169770L0.02270800×900
660
438
482(税込)
3日以内出荷
返品不可
5129170690L0.02390900×1000
880
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする