曜日別特売

箱入再生原料LDゴミ袋

箱入再生原料LDゴミ袋 - HEIKO箱入再生原料LDゴミ袋 - HEIKO箱入再生原料LDゴミ袋 - HEIKO

再生原料を40%配合したグリーン購入法適合商品です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用し、また、厚みを薄くすることでCO2の排出量を大幅に削減しております。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。狭いスペースの収納にも便利なBOX仕様です。

材質LDPE60%+再生原料40% 透明原反透明エコマーク認定認定再生材使用率(%)40エコマーク認定番号23 128 016再生材使用使用内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
容量(L)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
5129158470L0.02570800×900
4,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0429日まで
5129160090L0.02890900×1000
5,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
2027
0730日まで
5129157545L0.02145650×800
2,500
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする