オーエ
サッとる 油ふきん
油汚れや調味料などもサッとふけて汚れスッキリ。
材質
レーヨン85%、ポリエステル15%
色
白
幅(mm)
250
高さ(mm)
3
質量(g)
31
奥行(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51452995
4901065900709
250
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください