OSG(オーエスジー)
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST
有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。
高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
用途
ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。
タイプ
ストレートタイプ(球形状)
精度(μm)
ボールR精度:±6
材種
XP2225
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
内容量
1個
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
寸法L(mm)
ボール半径(mm)
有効R角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51491809
PFB080-Q-ST XP2225
タイプ:2
2.4
7
4
200
¥
6,320
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51491818
PFB100-Q-ST XP2225
タイプ:2
2.6
8.5
5
200
¥
6,630
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51491827
PFB120-Q-ST XP2225
タイプ:2
3
10
6
200
¥
7,090
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491836
PFB160-Q-ST XP2225
タイプ:3
4
12
8
220
¥
7,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491845
PFB200-Q-ST XP2225
タイプ:3
5
15
10
220
¥
7,620
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51491854
PFB250-Q-ST XP2225
タイプ:3
6
18.5
12.5
220
¥
8,690
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51491870
PFB300-Q-ST XP2225
タイプ:3
7
22.5
15
220
¥
11,100
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください