Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート

Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート - OSG(オーエスジー)

外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)
幅広い被削材に対応可能なラインナップ。
鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。
鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。

用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
全26種類を絞り込む
厚さ(mm)
コーナーR(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナーR(mm)
材種
切刃数
インサートサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51501250XCMT031904ER-DM XP90201.90.4XP90202L6.1mm×(W1)4.5mm
12,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
51501259XCMT052404ER-DM XP90202.40.4XP90204L5.83mm
15,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
51501268XCMT062706ER-DM XP90202.70.6XP90204L6.46mm
16,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
51501277XCMT104608ER-DM XP90204.60.8XP90204L10.89mm
20,900
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
51501286XCMT125010ER-DM XP902051XP90204L12.57mm
27,300
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
51501295XCMT135212ER-DM XP90205.21.2XP90204L14.05mm
28,800
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
51501304XCMT145612ER-DM XP90205.61.2XP90204L15.58mm
30,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
51501320XCMT165912ER-DM XP90205.91.2XP90204L17.28mm
35,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
51501329XCMT031904ER-DR XP10101.90.4XP10102L6.1mm×(W1)4.5mm
12,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501338XCMT042204ER-DR XP10102.20.4XP10104L5mm
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501347XCMT052404ER-DR XP10102.40.4XP10104L5.83mm
15,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501356XCMT062706ER-DR XP10102.70.6XP10104L6.46mm
16,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
51501365XCMT104608ER-DR XP10104.60.8XP10104L10.89mm
20,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
51501374XCMT125010ER-DR XP101051XP10104L12.57mm
27,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501390XCMT135212ER-DR XP10105.21.2XP10104L14.05mm
28,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501399XCMT145612ER-DR XP10105.61.2XP10104L15.58mm
30,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501408XCMT165912ER-DR XP10105.91.2XP10104L17.28mm
35,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501417XCMT031904ER-DN CK1101.90.4CK1102L6.1mm×(W1)4.5mm
11,100
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501426XCMT042204ER-DN CK1102.20.4CK1104L5mm
13,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501435XCMT052404ER-DN CK1102.40.4CK1104L5.83mm
13,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501444XCMT062706ER-DN CK1102.70.6CK1104L6.46mm
14,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501460XCMT104608ER-DN CK1104.60.8CK1104L10.89mm
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501469XCMT125010ER-DN CK11051CK1104L12.57mm
24,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501478XCMT135212ER-DN CK1105.21.2CK1104L14.05mm
26,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51501487XCMT145612ER-DN CK1105.61.2CK1104L15.58mm
27,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501496XCMT165912ER-DN CK1105.91.2CK1104L17.28mm
33,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする