曜日別特売

ふとん乾燥機 ハイパワーツインノズル

ふとん乾燥機 ハイパワーツインノズル - アイリスオーヤマふとん乾燥機 ハイパワーツインノズル - アイリスオーヤマふとん乾燥機 ハイパワーツインノズル - アイリスオーヤマふとん乾燥機 ハイパワーツインノズル - アイリスオーヤマふとん乾燥機 ハイパワーツインノズル - アイリスオーヤマふとん乾燥機 ハイパワーツインノズル - アイリスオーヤマふとん乾燥機 ハイパワーツインノズル - アイリスオーヤマふとん乾燥機 ハイパワーツインノズル - アイリスオーヤマ

DCブラシレスモーターを採用のハイパワータイプのふとん乾燥機です。ホースを伸ばすと全長1110mmあり、ベッドサイドからでも使用可能です。サイドフラップ付きの立体ノズルにより、より大きな空間ができ、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。【ターボモード】 風量がアップし、5分でふとんあたため、30分で乾燥が可能です。別売のダニ撃退ふとん乾燥袋(FK-DGB1)との併用で99%ダニを死滅させることができます。付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。

付属品くつ乾燥アタッチメント×2材質ABS、PP、SWRH72A、鉄ホワイト質量(g)2200コード長さ(m)2m定格消費電力(W)最大1150ケース入数3台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×215×370安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ電源(AC V)100 50/60Hz保証期間お買い上げ日より1年間タイマー5・15・30・45・60・75・90・120・180分ケース容量(L)86.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51654200FK-WH2-W
オープン
19,900
21,890(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする