JTT
HDMI延長ケーブル Premiumモデル 1.0m
仕様
金メッキ
長さ(m)
約1
ケーブル長(m)
1
対応
4K/60P、ARC、Full HD 3D、HDR、HEC、イーサネット
解像度
4K/60P
転送速度(Gbps)
18
HDMI規格
Ver.2.0a
HDCP対応
対応
内容量
1個
注意
※HDMI認証品ではございません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51708224
JTHDMI-EX10
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください