岡崎精工
超硬 ミニTSカッター(Tスロットカッター)
超硬素材にこだわりました。
刃型にこだわりました。
コーティングにこだわりました。
材質
超硬
表面処理
OK-Aコートプレミアム
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52128538
STSCA02X005
4
45
4
Φ1.1
2
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128547
STSCA02X010
4
45
4
Φ1.1
2
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128556
STSCA04X010
4
45
4
Φ2.4
4
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52128565
STSCA04X020
4
45
4
Φ2.4
4
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128574
STSCA06X010
6
50
6
Φ2.8
6
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128590
STSCA06X020
6
50
6
Φ2.8
6
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52128599
STSCA08X020
6
60
8
Φ3.8
8
¥
8,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128608
STSCA08X030
6
60
8
Φ3.8
8
¥
8,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください