曜日別特売

Tスロットカッター 40X5

Tスロットカッター  40X5 - 岡崎精工

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。

刃数12全長(mm)110首径(mm)Φ15刃径(Φmm)40刃幅(mm)5柄径(Φ)16首長(mm)24内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52130568TSC40X050
25,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする