イノマタ化学
レンジで簡単 パスタ用
レンジで簡単にパスタが茹でられる
用途
鍋を使わずカンタン便利!レンジで調理加熱。この容器ひとつでラクラク時短調理。もっちりパスタがレンジで美味しく作れます。簡単にパスタの量が計れるパスタメジャー付。温野菜もレンジで手軽に茹でられます。
材質
ポリプロピレン
寸法(cm)
約28.4×13.3×7.8
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52586460
-
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください