イノマタ化学
レンジで簡単 温野菜用
レンジで野菜が茹でられる
用途
鍋を使わずカンタン便利!レンジでラクラク時短調理。下ごしらえが簡単!手軽に温野菜。水切りや蒸し料理に便利なザル付。カットした野菜を備え付けのザルで水切りしたあと、電子レンジで加熱するだけでOK!余分な水分は本体にたまるのでムラなくおいしく蒸す事ができます。
材質
ポリプロピレン
寸法(cm)
約21.7×15.3×7.4
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52586469
-
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください