LEC(レック)
レバー式吸盤タオル掛け 70cm
レバーの力でしっかり固定できる、強力吸盤フックです。押し込みやすいレバー形状にリニューアル。ダーク系の浴室壁になじむ、グレーカラーも新発売。
用途
浴室内・洗濯機など
材質
パイプ=ステンレス鋼管(樹脂コーティング)、支持部・レバー=ABS樹脂、吸盤=塩化ビニル樹脂
取付方式
レバー式吸盤
耐荷重(kg)
4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
725×55×65
内容量
1個
注意
※吸盤を覆うカバー部分を押しても吸盤の空気は抜けません。レバーを上げ、レバーの根元を強く押し付けます。レバーを下げて固定します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52633536
B00552
ホワイト
オープン
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633545
B00552
グレー
オープン
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください