曜日別特売

レバー式吸盤タオル掛け 40cm

レバー式吸盤タオル掛け 40cm - LEC(レック)レバー式吸盤タオル掛け 40cm - LEC(レック)レバー式吸盤タオル掛け 40cm - LEC(レック)レバー式吸盤タオル掛け 40cm - LEC(レック)レバー式吸盤タオル掛け 40cm - LEC(レック)レバー式吸盤タオル掛け 40cm - LEC(レック)レバー式吸盤タオル掛け 40cm - LEC(レック)レバー式吸盤タオル掛け 40cm - LEC(レック)
(1件のレビュー)

レバーの力でしっかり固定できる、強力吸盤フックです。押し込みやすいレバー形状にリニューアル。ダーク系の浴室壁になじむ、グレーカラーも新発売。

用途浴室内・洗濯機など材質パイプ=ステンレス鋼管(樹脂コーティング)、支持部・レバー=ABS樹脂、吸盤=塩化ビニル樹脂取付方式レバー式吸盤耐荷重(kg)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×55×65内容量1個
注意
※吸盤を覆うカバー部分を押しても吸盤の空気は抜けません。レバーを上げ、レバーの根元を強く押し付けます。レバーを下げて固定します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52633509B00550ホワイト
オープン
899
989(税込)
当日出荷
52633518B00550グレー
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52633509
2025-10-22
用途: 風呂
インプロ・E製造業

ツルツルの樹脂製の壁に吸盤を濡らしてたのに、濡れたタオルを3本掛けたら次の朝吸盤が外れ床に落ちていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする